ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ショートネクタイ 98230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39565734
品番
98230-99
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
混率(%)
レジメンタル(ポリエステル100)
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用