屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39566055 品番 YG15BL24.0
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。
屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。
特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。
屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。

ブラック/ブルー サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番384-4889 形状ローカット 質量(g)650 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)365(26.0cm) 機能屈曲性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363447
2020-06-07
用途:
製缶作業
製造業

27.5cmというサイズは珍しく普段は28cmの靴に中敷を2枚入れて使用してましてが普通に使用できるので助かりました。

対象商品:
39566107
2020-03-24
用途:
屋根上作業時
建設業・工事業

靴裏グリップが効いて、勾配屋根での作業性良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする