ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣 09540
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39566373
品番
09540-01
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。
色
紺
サイズ
S
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
着丈(cm)
67
機能
家庭洗濯可
裄丈(cm)
60.5
身幅(cm)
108
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用