作務衣上衣 41301

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39566687 品番 41301-58
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。

ウグイス サイズ3L 混率(%)ちりめん(制電)(ポリエステル100) 着丈(cm)76 機能制電、家庭洗濯可 裄丈(cm)69 身幅(cm)132 色番58 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする