ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣 41301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39566696
品番
41301-39
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。
色
カラシ
サイズ
S
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
着丈(cm)
67
機能
制電、家庭洗濯可
裄丈(cm)
60.5
身幅(cm)
108
色番
39
グリーン購入法
適合
性別
兼用