ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風パンツ
作務衣下衣 42301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39566994
品番
42301-99
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
60〜68
機能
制電、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
112
対象
男女兼用
色番
99
グリーン購入法
適合