ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39567141
品番
MPH610W22.5
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新開発のハイグリップスーパー底で高い耐滑性を実現しました。
かかと部分に衝撃吸収性に優れた素材を内装し、クッション性を向上しました。
色
ホワイト/ブルー
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
トラスコ品番
388-7057
形状
ローカット
質量(g)
680
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
410(26.0cm)
機能
耐滑性、クッション性
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー