超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39567193 品番 MPH610W25.0
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新開発のハイグリップスーパー底で高い耐滑性を実現しました。
かかと部分に衝撃吸収性に優れた素材を内装し、クッション性を向上しました。

ホワイト/ブルー サイズ(cm)25 足幅3E トラスコ品番388-7103 形状ローカット 質量(g)780 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)410(26.0cm) 機能耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする