超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39567272 品番 H700NW22.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。
足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。

サイズ(cm)22 ホワイト 足幅3E 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭 トラスコ品番388-6450 形状ローカット 質量(g)505 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39567446
2023-04-17
用途:
化学実験
教育・研究機関

スリッポンタイプで大変履きやすく、ソールの滑り止め加工もよく効いて満足しております。しいて言えば、かかと辺りに記名スペースがあるといいかもしれません。

対象商品:
39567367
2019-12-14
用途:
飲食店でのホール キッチン
飲食業

食品工場勤務で履いていたミドリ安全の靴を探していました
滑りにくく、こちらのタイプは少しゆったりサイズで冬場だと少し厚手の靴下を履いてもきつくならないし、長時間履いても足先が痛くなりにくいので気に入っています
今回は飲食店で履くので黒で、次回は底まで黒のタイプを購入したいです

対象商品:
39567403
2019-06-03
用途:
倉庫作業(ストー&ピック)
ホットライン 様 (運輸・通信業)

本当にグリップが良い(実はちょっと疑っていた)。靴がすべると、非常に疲れる。良い買い物をしたと思っています。

対象商品:
39567306
2018-09-23
用途:
店舗の厨房とホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、安いメーカーの物をつかっていましたが、グリップが いまいちでした。ちょっと高めですが、みどり安全の製品は どうか ためしに購入し使ってみました。安物と違い 履いた感じや 滑りも無く 跡は耐久性がよければ次回も こちらの商品をまた購入しようとおもいました

1人が参考にしています
対象商品:
39567342
2017-06-09
用途:
コーヒーの焙煎作業等
飲食業

軽くて、幅がゆったりしているので履きやすく作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする