作務衣下衣 42305

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39567484 品番 42305-19
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シワになりにくく、軽さと通気性が特長のハイテク作務衣です。
特殊な二重給水構造素材(キュービックセンサー(R))が爽快感を提供します。

サイズ3L 混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5) 股下(cm)82 ウエスト(cm)93〜103 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 ヒップ(cm)135 対象男女兼用 色番19 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする