ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風パンツ
作務衣下衣 42305
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39567518
品番
42305-79
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
シワになりにくく、軽さと通気性が特長のハイテク作務衣です。
特殊な二重給水構造素材(キュービックセンサー(R))が爽快感を提供します。
色
茶
サイズ
L
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
77〜87
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
119
対象
男女兼用
色番
79
グリーン購入法
適合