ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣 41305
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39567929
品番
41305-99
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
作務衣で表現する伝統の和のスタイル。
日本の四季折々に見る自然の色彩から生まれた伝統の色を採用。
染法や素材にこだわり、趣のある、優雅で洗練された作務衣に仕上げました。
色
黒
サイズ
LL
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
着丈(cm)
78
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
裄丈(cm)
66
身幅(cm)
126
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用