ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
和風スカート 42202
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39568166
品番
42202-19
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
M
種別
スカート
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
103
丈(cm)
96.5
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
女性用