エスニックシャツ 09901

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39568279 品番 09901-08
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

きれいな発色と光沢感を持ち、しっかりした素材のウエザー。
色バリエーションも豊富で、丈夫で着やすい「和風」の定番シャツです。

サイズLL 混率(%)ウエザー(ポリエステル65、綿35) 着丈(cm)74 機能家庭洗濯可 バスト(cm)130 裄丈(cm)69 色番08 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする