和風カットソー 絞り柄 43304

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39568333 品番 43304-28
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
サイズ3L 混率(%)ニット(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)29 着丈(cm)72 機能ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)125 色番28 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする