ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風カットソー 絞り柄 43304
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39568403
品番
43304-71
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ニット(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
104
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
兼用