ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ 43306
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39568507
品番
43306-71
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
表面の織りと綿の風合いが上品な印象です。
色
ベージュ
サイズ
SS
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
68
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
103
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
兼用