ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風カットソー 43309
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39569033
品番
43309-57
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノーアイロンでそのまま着られる。
シワになりにくく、肌触りの優しい快適な素材です。
いつもサラサラとしたドライ感を保ちます。
色
鶯
サイズ
M
混率(%)
ニットピケ(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
107
色番
57
グリーン購入法
適合
性別
兼用