曜日別特売
CXSM25TF-90A CXSM Series(CXSM25TF) SMC 39569215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM25TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)90注文コード39569215品番CXSM25TF-90A
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする