和風カットソー 手毬柄 44202

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39569383 品番 44202-99
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

吸汗速乾性が高く、いつも爽やかな着心地のニット素材。
クーリング性と保温性にも優れているので季節を問わず快適です。

サイズ09 混率(%)ニット(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)34 着丈(cm)60 機能ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)98 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする