ボストン商会
和風カットソー 手毬柄 44202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
15
07
09
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39569417
品番
44202-99
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
吸汗速乾性が高く、いつも爽やかな着心地のニット素材。
クーリング性と保温性にも優れているので季節を問わず快適です。
色
黒
サイズ
15
混率(%)
ニット(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
110
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用