ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ なみなみ柄 44204
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39569444
品番
44204-71
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
湯葉
サイズ
11
混率(%)
リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
61
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
女性用