ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ 開衿 44303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39569523
品番
44303-19
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
3L
混率(%)
リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
42.5
着丈(cm)
77
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
123
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用