和風シャツ 開衿 44303

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39569609 品番 44303-99
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
サイズS 混率(%)リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)37.5 着丈(cm)67 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)100 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする