ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ 観世水柄 44203
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39569733
品番
44203-99
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ドライ感を持つ糸を使用したリップ素材でふくらみのある風合いが特徴です。
ナチュラルな表情をもたせ、日本の伝統色で仕上げました。
色
炭
サイズ
11
混率(%)
リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
61
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用