和風シャツ 観世水柄 44203

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39569785 品番 44203-71
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ドライ感を持つ糸を使用したリップ素材でふくらみのある風合いが特徴です。
ナチュラルな表情をもたせ、日本の伝統色で仕上げました。

湯葉 サイズ11 混率(%)リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)41 着丈(cm)61 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)102 色番71 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする