和風シャツ 44306

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39569837 品番 44306-28
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シワになりにくく、軽さと通気性が特長のハイテクシャツです。
特殊な二重吸水構造素材(キュービックセンサー®)が爽快感を提供します。
・イージーケア
・吸汗速乾・クーリング(キュービックセンサー®使用)
・前中心比翼仕立て
・左胸ポケット
・両脇スリット

サイズM 混率(%)ポリエステル95%綿5% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)38 着丈(cm)75 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)108 色番28 グリーン購入法適合 性別兼用
注意
※この商品は色落ちすることがありますので、単品で洗濯をお願いします。
※漂白剤の仕様はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする