44306-81 和風シャツ 44306 ボストン商会 39570004

和風シャツ 44306

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード39570004品番44306-81
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シワになりにくく、軽さと通気性が特長のハイテクシャツです。
特殊な二重吸水構造素材(キュービックセンサー®)が爽快感を提供します。
・イージーケア
・吸汗速乾・クーリング(キュービックセンサー®使用)
・前中心比翼仕立て
・左胸ポケット
・両脇スリット

サイズS混率(%)ポリエステル95%綿5%肩幅(cm)43袖丈(cm)35着丈(cm)69機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可バスト(cm)100色番81グリーン購入法適合性別兼用
注意
※この商品は色落ちすることがありますので、単品で洗濯をお願いします。
※漂白剤の仕様はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする