09001-04 和帽子 09001 ボストン商会 39570354

和帽子 09001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カラシ サイズM 注文コード39570354 品番09001-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
カラシ サイズM 混率(%)段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15) 機能家庭洗濯可 頭囲(cm)58 色番04 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする