ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 和帽子
和帽子 09001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
サイズ
LL
注文コード
39570406
品番
09001-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
機能
家庭洗濯可
頭囲(cm)
62
色番
05
グリーン購入法
適合