ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 09154
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
カラシ
注文コード
39570634
品番
09154-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
カラシ
サイズ
F
幅(cm)
51
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)253
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
55
色番
04
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
5