09155-05 前掛け 09155 ボストン商会 39570704

前掛け 09155

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード39570704 品番09155-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズF 幅(cm)51 混率(%)段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15) 寸法(cm)(胴寸+紐長さ)253 機能家庭洗濯可 前丈(cm)30 色番05 グリーン購入法適合 性別兼用 ベルト幅(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする