ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
胸当てエプロン 47201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39570914
品番
47201-99
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
106
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
着丈(cm)
94
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用