ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 47301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39571018
品番
47301-19
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シワがつきにくく、まとわりつきにくい制電糸を使用。
深みのある色合いは幅広くマッチします。
色
紺
サイズ
F
幅(cm)
92
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)258
機能
制電、家庭洗濯可
前丈(cm)
33
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3.5