※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXSM Series(CXSM32TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
Z73
リード線(m)
3
注文コード
39571053
品番
CXSM32TF-100-Z73L
参考基準価格(税別)
¥28,220
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード