曜日別特売
CXSM32TF-75-Y59AL CXSM Series(CXSM32TF) SMC 39571062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM32TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
Y59A
リード線(m)
3
注文コード
39571062
品番
CXSM32TF-75-Y59AL
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
Y59A
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする