ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 47311
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39571149
品番
47311-19
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
古典的な柄からモダンな柄まで。作務衣やシャツスタイルを彩る小物です。
色
紺
サイズ
F
幅(cm)
59
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)259
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
36.5
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3.5