ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 三角巾・バンダナ
バンダナキャップ 48306
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39571246
品番
48306-28
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
F
混率(%)
ちりめん・なみなみ(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
56〜65
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
兼用