ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 三角巾・バンダナ
バンダナキャップ 48307
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39571255
品番
48307-96
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
混率(%)
ちりめん・観世水(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
56〜65
色番
96
グリーン購入法
適合
性別
女性用