ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 三角巾・バンダナ
バンダナキャップ 48309
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39571623
品番
48309-19
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
キレイに乾いてイージーケア。
しわになりにくく、軽さと通気性で爽快です。
色
紺
サイズ
F
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
〜64
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用