ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 三角巾・バンダナ
バンダナキャップ 48315
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39571666
品番
48315-71
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
井桁
サイズ
F
混率(%)
和柄(ポリエステル80、綿20)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
〜64
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
兼用