ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ベルト 服飾小物
和風ベルト 98217
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39571815
品番
98217-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
サイズ
F
幅(cm)
16×108
混率(%)
ポリエステル100
色番
27
グリーン購入法
適合
性別
女性用