華陽電線
端末機器用対ケーブル(灰)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
導体断面積(mm
2
)
0.18
注文コード
39571937
品番
HKVV1830(灰)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途
端末機器用対ケーブル
導体断面積(mm
2
)
0.18
長さ(m)
20
仕上外径(mm)
10
概算質量(kg/km)
125
導体構成(本/mm)
7/0.18
電圧(V)
60
許容温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
線心数(C)/対数(P)
30/15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表