超耐滑長靴 ハイグリップ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39572136 品番 HG-2000N-BK
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。

サイズ(cm)28 ブラック 足幅3E 標準質量(g/片足)700(26cm) 機能耐滑性、抗菌加工、耐油 トラスコ品番388-6662 形状ハイカット 質量(kg)1.49 種類作業靴 長さ(cm)29.8(26cm) 材質(アッパー)塩化ビニール(PVC) 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 動摩擦係数0.20以上 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572127
2024-07-24
用途:
傾斜地での作業
農・林・水産業

傾斜地での作業で大活躍しています。これまでいろいろ試しましたが、濡れた土や草でどうしても靴が滑ることが多く、ひやりとしていました。しかたなくスパイク靴を使うこともあったのですが、舗装路では逆に歩きづらく一長一短でした。しかし、この靴は今のところほとんど滑りません。他の靴は最初は良くてもすぐに靴底の溝に土が詰まってグリップ力がなくなることが多いのですが、これはほとんど詰まりません。素晴らしいです。

対象商品:
39572136
2023-04-26
用途:
厨房でつかってます。
有限会社 磯の屋 様 (飲食業)

靴底のもてはいいです。
ほぼ一日中使うので、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39572111
2021-10-09
用途:
屋根の塗装

屋根の塗装前の洗浄に使いました。滑り難く、安心感がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
39572066
2021-06-10
用途:
海鮮食堂の女子スタッフ様に
卸売・小売業

鮮魚店を併設してるので滑りやすい職場の為
底がしっかりしていいと思いました
以前は白だったのですが、この黒は汚れも目立たないので
これからはこの黒で統一しようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
39572127
2020-06-01
用途:
農業用
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかくて履きやすいです。
全体的に柔らかく、しっかりしています。

対象商品:
39572102
2019-11-08
用途:
メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社 様

機械内部を高圧洗浄するとき滑るので買いました。以前使ってた長靴より滑らず安全に作業できました。安全靴タイプが欲しいです。

対象商品:
39572084
2019-01-31
用途:
床清掃、ワックス掛け作業
株式会社ヒカリシステム 様

床ワックスの剥離時に使用してますが、滑らないので重宝してます。

対象商品:
39572084
2018-09-07
用途:
1日に350人が来店する【焼肉店】の【厨房】で【焼肉の窯】の清掃に従事
合名「西野」 様 (飲食業)

雑木林の作業に使用していた【滑落防止】の長靴なので安心していたのですが、焼肉の肉汁が満ち満ちた厨房ではいつも滑る危険を感じて、ゆっくりゆっくり歩き・周囲の壁に手を掛け歩く状態でした。
それでは、とても、迅速な作業からほど遠いので思い切ってこの長靴を購入しました。
一応、用心しながら歩いたり立ち作業をしていますが、滑る雰囲気は無くなりました。
その内、滑る事を忘れて作業に傾注出来ると考えています。
一先ず、安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする