CXSWM32TN-30 CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ(CXSWM32TN) SMC 39572347

※2-2-M12-1-CXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ(CXSWM32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39572347品番CXSWM32TN-30
参考基準価格(税別)¥28,710販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする