セーフティゴーグル(オートクレーブ対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572364 品番TSG-105
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリーンルーム用です。
121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。
メガネ・マスク併用可能です。

仕様通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 レンズ静電気防止加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番365-8520 質量(g)55 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572364
2018-04-04
用途:
クリーンルーム

1年ほど使用するとゴムが切れやすくなってしまうが、
装着感は他の物よりかなり良い。
同等品と比べて安価なので、ゴムが劣化してきたらすぐ買い換えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする