曜日別特売
TSG-83T ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO 39572382

TSG-83T ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO 39572382
TSG-83T ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO 39572382

ゴーグル(通気孔付・バイザー付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39572382品番TSG-83T
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572382
2021-05-17
用途: 農薬散布
その他業種

防除マスクをしなくて済むので、使いやすいです。但し、下から入る可能性があるので、少し勝手が悪いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39572382
2018-03-10
用途: 電気工事 アンカー穿孔 サンダー使用時

レンズが曇りづらい、顔へのフィット感も良い。
メガネ併用のため、もう少しさいずサイズが大きければ尚良いのだが。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする