ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572391 品番TSG-83M
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。
バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート 用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
農場清掃時
農事組合法人 宮澤農産 様

レビューで曇るとあったので、曇る前提で使いました。曇りづらい構造になっているので、一定時間は曇りませんが冬場は曇ります。曇りたくない人は、呼気を外に出せる構造の物を買わないとですが、私は価格との相談でこちらを採用。短時間なら曇りません。たぶん夏ならいけると思います。

対象商品:
39572391
2022-02-04
用途:
石綿建材除去及びコンクリート斫り作業
株式会社梶原興業 様 (建設業・工事業)

ゴーグルの下に防塵マスク等を、着用して作業してます。

対象商品:
39572391
2014-05-23
用途:
草刈り

ヒモで草刈り機を使っていますが、偶に顔に小石が跳ねたりするのでそれを防いでくれます。
また、眼鏡も曇らず材質も強いのでキズになりにくいようです。

2人が参考にしています
対象商品:
39572391
2014-05-27
用途:
果樹の摘果作業
農・林・水産業

摘果作業のほこり防御にと求めましたが長時間継続して上を向いて使用するにはやはり重いようです。視野は確保できますのでもう少し軽量化できると理想です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする