セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39572416 品番 TSG-604B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ(レンズ)平面 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1.5 質量(g)72 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 トラスコ品番365-8481 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572416
2017-12-18
用途:
工場金属加工時

曇りづらく交換用のレンズもあるので大変よい物と思いますが、ゴムのバンドが伸びてしまってもスペアがないのが残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
39572407
2016-06-13
用途:
木質ペレットの造粒機の作業時
運輸・通信業

めがね併用のゴーグルを選びましたが、めがねをしようしたままでもゴーグルを着用できました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする