TSG-600 セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572425

TSG-600 セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572425
TSG-600 セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572425
TSG-600 セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572425
TSG-600 セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572425

セーフティゴーグル(通気孔付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード39572425品番TSG-600
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レンズ色クリア質量(g)66仕様上下通気孔付トラスコ品番365-8571形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)布・ゴム混紡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572425
2019-10-21
用途: 研磨作業時の目の保護

眼鏡と併用できるゴーグルが欲しくで買ってみました。自分のボストン型の少し大きな眼鏡でも併用できるのがうれしかった。コスパも良いと思う。ただ、ストラップが短すぎて一番長く調整しても自分にはキツかったので★4つです。何か別のゴムストラップが流用できないか模索中。

対象商品 : 39572425
2018-11-28
用途: 塗装

目を保護するにおいて、必要なものであり
くもりずらく、いい商品です。

対象商品 : 39572425
2017-05-21
用途: 塗装作業
医療・福祉・介護関連業

塗装作業の時にメガネのレンズに塗料が付着してしまうので購入しました。これを使用していれば塗料が付着することはありません。費用対効果は大きいです。

対象商品 : 39572425
2017-09-21
用途: 研磨作業

安価で普通に使いやすく気に入っています。
今後も買い替えで使用すると思います。

対象商品 : 39572425
2016-02-18
用途: 溶接作業
建設業・工事業

価格の割にフィット感がよく 使い勝手が気に入りました。溶接の時使用する為どうしてもいたみやすいですが 安価なこともあり買い替えが気楽にできそうです。気に入りました。

対象商品 : 39572425
2015-05-20
用途: 電動マルノコでの木材の切断

軽い事、顔にちゃんとフィット 視野にも問題なく 価格にも満足

1が参考にしています
対象商品 : 39572434
2016-02-25
用途: グラインダー作業
株式会社山本重量建設業・工事業

曇りも少なく使用できる

2016-02-11
用途: グラインダー
製造業

すぐに曇り、フィット感が無くて全く使えなかった。同時購入のモノタロウブランドの方が曇らずフィットして良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする